曜日別特売
26476 半袖ポロシャツ クロダルマ 62707035

26476 半袖ポロシャツ クロダルマ 62707035
26476 半袖ポロシャツ クロダルマ 62707035
26476 半袖ポロシャツ クロダルマ 62707035
26476 半袖ポロシャツ クロダルマ 62707035

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
サイズL
内容量1着注文コード62707035品番26476
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

吸汗速乾性に優れたポロシャツです。
両脇に消臭テープと表からは見えにくいコンシールファスナー、左袖にはペン差しを装備しています。

ブラックサイズL胸囲(cm)106肩幅(cm)46袖丈(cm)23着丈(cm)70素材ポリエステル100%(鹿の子)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする