曜日別特売
QRC-185 クイックリリース クランプ TAKAGI(高儀) 62707086

クイックリリース クランプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62707086品番QRC-185
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

グリップを握るだけで固定。
可動式くわえ部で角度を変えて固定。
レバーを引くだけでロック解除。

用途大工工作・模型制作に。種類スプリングクランプ最大口開き(mm)45寸法(mm)185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62707086
2023-08-24
用途: ゴミ排出用カゴ収納時
青木屋紙器店製造業

今回は、ゴミ排出用のカゴを収納するのにこの商品を購入しました。
他の購入者のレビューにもあった通り、ロックする時の力がほとんど入らずロックが出来る事が大変便利で、重宝に使っています。
購入して良かったと感じています。
ありがとうございました。

対象商品 : 59640385
2020-04-16
用途: 板同士の接着
機電舎製造業

懐が深いのでクランプが楽です。又貼り合わせ極ランプを外すときリリースレバーを引くだけですから作業が手早く出来ます。便利ですね。

対象商品 : 59640385
2018-10-06
用途: 木材加工
製造業

あまりきつく握りすぎると止まりません。ボンドをつけて、これで締めて、ビス留めするまでの仮締めに最適です。リリースもワンタッチ。作業がとても早く進みます。そして近所のホームセンターで買うより安いです。

対象商品 : 59640385
2019-01-10
用途: 作業

以前買ったものが、すぐに壊れたので心配ですが、今のところ使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする