クロダルマ
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ホワイト
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62707114
品番
26476
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
吸汗速乾性に優れたポロシャツです。
両脇に消臭テープと表からは見えにくいコンシールファスナー、左袖にはペン差しを装備しています。
色
ホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル100%(鹿の子)