クロダルマ
長袖アンダーレイヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
色
ブラック
ブラック
メイサイブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62707157
品番
47134
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
接触冷感素材、エアセンサーインナー史上最薄のアンダーレイヤーです。
優れたストレッチ性、吸汗速乾性、UVカット機能を発揮します。
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
88~96
身長(cm)
165~175
素材
ナイロン88%、ポリウレタン12%