クロダルマ
ハーネス対応ベスト 服のみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
7L
色
チャコールグレー
ネイビー
シルバー
チャコールグレー
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62707586
品番
26886
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
車両運転時でも快適なサイドファン仕様です。
ハーネス対応で高所作業時の安全性も確保します。
色
チャコールグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
68
素材
ポリエステル65%、綿35%
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。