曜日別特売
2020380 のぼり 工事関連 P・O・Pトレーディング 62707605

のぼり 工事関連

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容墜落転落撲滅しよう!
墜落転落撲滅しよう!
お願いご迷惑を
通行禁止ご迷惑を
足元注意ご迷惑を
段差注意ご迷惑を
徐行ご迷惑を
仮歩道ご迷惑を
通行止ご迷惑を
工事中ご迷惑を
工事中傷んだ舗装
駐車ご遠慮ください
通りぬけできません
積載荷重
制限荷重
事故は無理から油断から
働く仲間が下にいる
投げるな落とすな人がい
足場の上に物を置くな
お互いに声かけあって
危ない!と気付いた所
保護帽は必ずあごひも
保護帽を必ず着用
保護帽着用せぬ者
保護具の完全着用
安全帯を使おう!
上部作業中
内容量1枚注文コード62707605品番2020380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ文字内容墜落転落撲滅しよう!縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする