クロダルマ
ハーネス対応ベスト 服のみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
7L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
7L
色
チャコールグレー
ネイビー
シルバー
チャコールグレー
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62707638
品番
26886
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
車両運転時でも快適なサイドファン仕様です。
ハーネス対応で高所作業時の安全性も確保します。
セット内容
服のみ
色
チャコールグレー
サイズ
7L
胸囲(cm)
166
肩幅(cm)
69
着丈(cm)
74
素材
ポリエステル65%、綿35%
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。