クロダルマ
ハーネス対応半袖ジャンパー 服のみ
商品レビューを投稿する
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
7L
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
チャコールグレー
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62707690
品番
268861
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
車両運転時でも快適なサイドファン仕様です。
ハーネス対応で高所作業時の安全性も確保します。
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル65%、綿35%
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。