曜日別特売
268861 ハーネス対応半袖ジャンパー 服のみ クロダルマ 62707805

268861 ハーネス対応半袖ジャンパー 服のみ クロダルマ 62707805
268861 ハーネス対応半袖ジャンパー 服のみ クロダルマ 62707805

ハーネス対応半袖ジャンパー 服のみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
チャコールグレー
内容量1着注文コード62707805品番268861
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

車両運転時でも快適なサイドファン仕様です。
ハーネス対応で高所作業時の安全性も確保します。

チャコールグレーサイズS胸囲(cm)114肩幅(cm)43袖丈(cm)23着丈(cm)64素材ポリエステル65%、綿35%
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする