好川産業
PE ボトル(白)ミストスプレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
500
100
250
300
500
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62707908
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
アルコール(エタノール)耐性があります。PETなど耐性のない商品と違い消毒などの用途に仕様できます。衝撃に対して強靭な素材です。
用途
バッグやポーチにすっぽり収まる携帯性、遮光性に優れた携帯スプレーボトルです。
アルコール消毒液、次亜塩素酸水、化粧水や園芸用の水やりなどの様々な用途でご利用頂けます。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
62
色
白
容量(mL)
500
高さ(mm)
206
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※揮発性の高いものは入れないで下さい。