曜日別特売
2020235 のぼり 注意 P・O・Pトレーディング 62708111

のぼり 注意

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容歩行者多し注意老人
歩行者多し注意老人
路肩注意
墜落注意
開口部注意
足元注意
感電注意
頭上注意
頭上注意鉄骨
落石注意
落下物注意
リフトの下に入るな!
リフトにのるな!
あぶないから触ってはい
あぶないから入ってはい
盗難注意
自転車盗難注意
ひったくり注意バイクお姉
ひったくり注意バイクおば
ひったくり注意お姉さん
ひったくり注意おばあさ
痴漢に注意
ちかんに注意
不審者注意
歩行者多し注意
歩行者多し注意家族
とびだし注意
通学路注意2人
通学路注意3人
追突注意
追突注意ドガーン
乾燥注意
乾燥注意消防車赤
乾燥注意消防車青
乾燥注意木赤
乾燥注意木青
内容量1枚注文コード62708111品番2020235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ文字内容歩行者多し注意老人縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする