クロダルマ
ハイブリッドポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
色
メイサイカーキ
ブラック
メイサイブラック
メイサイカーキ
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62708566
品番
DG812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
通気性に優れた本体と伸縮性に優れた袖を組み合わしたハイブリッドポロシャツ。
両脇に消臭テープ、左袖にペン差しを装備。
吸汗速乾性にも優れています。
色
メイサイカーキ
サイズ
3L
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
81
素材
身頃:ポリエステル100%(鹿の子)、袖:ポリエステル90%、ポリウレタン10%(ベア天竺)