曜日別特売
DG813 ハイブリッドパーカー クロダルマ 62708654

DG813 ハイブリッドパーカー クロダルマ 62708654
DG813 ハイブリッドパーカー クロダルマ 62708654
DG813 ハイブリッドパーカー クロダルマ 62708654
DG813 ハイブリッドパーカー クロダルマ 62708654

ハイブリッドパーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
メイサイブラック
内容量1着注文コード62708654品番DG813
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

通気性に優れた本体と伸縮性に優れた袖を組み合わせたハイブリッドパーカー。
両脇に消臭テープと紺シールファスナー付きポケット、優れた吸汗速乾性も発揮。

メイサイブラックサイズLL胸囲(cm)114着丈(cm)70裄丈(cm)79素材身頃:ポリエステル100%(鹿の子)、フード・袖:ポリエステル90%、ポリウレタン10%(ベア天竺)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする