P・O・Pトレーディング
のぼり 植物
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
紫陽花水色写真OTM
ペチュニアの種写真OTM
コスモスの種写真OTM
ベゴニアの種写真OTM
アジサイ苗木入荷写真OTM
ハイビスカス鉢植え入荷OTM
バラの苗写真OTM
パンジーの種写真OTM
パンジーの苗写真OTM
チューリップ球根入荷OTM
ハイビスカスオレンジ写真OTM
ペチュニアピンク写真OTM
コスモスピンク写真OTM
サルビアオレンジ写真OTM
バラピンク写真OTM
紫陽花水色写真OTM
パンジー黄色写真OTM
ベゴニアピンク写真OTM
チューリップ赤写真OTM
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62708725
品番
2012825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
紫陽花水色写真OTM
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550