クロダルマ
フェイクレイヤードポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
色
グレー
ネイビー
グレー
ブラック
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62708785
品番
DG814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
丈夫でしっかりした素材感の本体と接触冷感素材の袖を組み合わせた重ね着風のお洒落なポロシャツ。
消臭テープ、ペン差しを装備。
吸汗速乾性にも優れています。
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
長袖:55、半袖:20
着丈(cm)
70
素材
身頃・半袖部分:ポリエステル95%、ポリウレタン5%(鹿の子)、長袖部分:ナイロン90%、ポリウレタン10%(ベア天竺)