P・O・Pトレーディング
のぼり 消毒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
手指の消毒コーナー(←)
手指の消毒こちら青AKM
手指の消毒こちら黄AKM
手指の消毒コーナー青AKM
手指の消毒コーナーPOPAKM
手指の消毒POPAKM
アルコ-ル消毒POPAKM
手指の消毒コーナー(→)
手指の消毒コーナー(←)
手指の消毒はこちらで
手指消毒イラストSYH
手指消毒背景バブルSYH
手指消毒水色地SYH
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62709407
品番
2036842
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
手指の消毒コーナー(←)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550