SS-3 L型プラグ十字延長コード STAR Light 62709448

SS-3 L型プラグ十字延長コード STAR Light 62709448
SS-3 L型プラグ十字延長コード STAR Light 62709448
SS-3 L型プラグ十字延長コード STAR Light 62709448
SS-3 L型プラグ十字延長コード STAR Light 62709448

L型プラグ十字延長コード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62709448品番SS-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。

イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極L型プラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62709448
2023-10-04
用途: コンセント同士が近いのに必要でした。
株式会社筑後物産製造業

二つのコンセントが近い為、コンセントに刺にくく下向きにコンセントが欲しかったので、L型プラグがあって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする