曜日別特売
MOA35ST-2.3 マキシマネオ トルクセット アルゴファイルジャパン 62709493

マキシマネオ トルクセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード62709493品番MOA35ST-2.3
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム

用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適回転数(min-1[r.p.m])35000軸径(Φmm)2.3セット内容トルクタイプハンドピース PHP35、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
注意
分解清掃・注油等は絶対に行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする