クロスフィールド- ハイパワーコンパクトライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード62709799品番XF-18
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

手のひらサイズでもしっかり明るいカラビナ式のコンパクトライト
本体のカラビアをバッグのベルトにかければ両手がすいて夜間の移動も安全になります
USB充電式(バッテリー残量がわかるランプ付)
用途に応じて使い分けができる7種の点灯モード

付属品充電用ケーブル (USB Type-A to Type-C)1本材質ABS樹脂、スチール、磁石、シリコーンゴム寸法(mm)45×25×62質量(g)41電源リチウムイオン電池 (500mAh)バッテリー容量(Ah)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする