P・O・Pトレーディング
のぼり 承ります
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
宴会承ります刺盛SYH
中華オードブル承ります
各種パーティー承りますC
各種パーティー承りますB
各種パーティー承りますA
デリバリー承りますFNM
宴会承ります刺盛SYH
宴会承ります写真肉SYH
新年会承ります黒字赤イラ
忘年会承ります黒字赤イラ
宴会承ります赤字下部イラ
宴会承ります黒地赤丸
宴会承ります黒チチ
宴会承ります
ご進物承ります
忘.新年会承ります無地
宴会承ります無地
承ります
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62710265
品番
2010545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
宴会承ります刺盛SYH
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550