P・O・Pトレーディング
のぼり 本日
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
本日は大安吉日鶴
本日シルバーデーPOPAKM
本日メンズデーPOPAKM
本日レディースデーPOPAKM
本日シルバーデー紫AKM
本日メンズデー青AKM
本日レディースデー赤AKM
本日肉の日写真SYH
本日特売日放射柄AKM
本日は大安吉日鶴
本日サービスデー赤地白字
本日は大安吉日黄水引
本日は大安吉日赤白柄
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62710947
品番
2010013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
本日は大安吉日鶴
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550