曜日別特売
VAPDJD0440 バイオレット高精度ドリル(J) VAPDJシリーズ 三菱マテリアル 62711235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VAPDJD0440 バイオレット高精度ドリル(J) VAPDJシリーズ 三菱マテリアル 62711235
VAPDJD0440 バイオレット高精度ドリル(J) VAPDJシリーズ 三菱マテリアル 62711235

バイオレット高精度ドリル(J) VAPDJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)4.4
4.4
4.3
4.5
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.5
6.8
6.9
7
7.1
7.5
7.8
7.9
8
8.5
8.6
9
9.5
9.6
10
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)118.9
118.9
66.3
66.4
66.5
71.5
71.6
81.4
81.5
81.6
102.6
102.7
102.8
122
122.1
129.1
129.2
135.4
141.4
141.5
141.6
147.6
147.7
158.8
170.8
170.9
171
177
177.1
溝長(mm)66.9
66.9
18.3
22.3
22.4
24.4
24.5
30.5
33.5
33.6
36.4
36.5
39.5
45.6
51.6
51.7
54.7
57.8
60.8
60.9
67
73
73.1
79.1
79.2
85.4
91.4
91.5
91.6
97.6
97.7
103.8
115.8
115.9
116
122
122.1
内容量1本注文コード62711235品番VAPDJD0440
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

剛性と切りくず排出性を両立し、L/D=10の深穴もノンステップ加工が可能です。

用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工仕様●オイルホール:なし●ドリル径許容差(mm):-0.018~0●先端と肩部寸法差PL(mm):0.9●機能長さLF(mm):118材質高級高合金ハイス(HG HSS)刃数2全長(mm)118.9溝長(mm)66.9シャンク径(Φmm)6先端角(°)135刃径(Φmm)4.4コーティングバイオレットコーティングシャンク径公差h7RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
注意
※コレット式ドリルチャック、ミーリングチャックをご使用ください。
※切削油剤は十分にかけてください。
※加工状況により、ノンステップ加工で切りくずの排出が難しい場合や切りくず伸びなどが発生する場合があります。
※その場合はステップ加工をして下さい。ステップ量はDC×1~DC×3を目安としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする