※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
バイオレット高精度ドリル(J) VAPDJシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
7.1
7.1
7.1
1.1
1.3
1.4
1.6
1.7
2
2.2
2.3
2.4
2.7
2.9
3.1
3.2
3.3
3.6
3.7
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.9
7.8
7.9
8.5
9.6
10
シャンク径(Φmm)
8
3
4
6
8
10
全長(mm)
141.5
66.3
66.4
71.5
81.4
81.5
81.6
102.6
102.7
102.8
118.9
122
122.1
129.1
129.2
141.4
141.5
147.6
158.8
177
177.1
溝長(mm)
91.5
91.5
91.5
22.3
22.4
24.4
30.5
36.4
36.5
39.5
45.6
51.6
51.7
57.8
60.8
60.9
66.9
67
73
73.1
79.1
79.2
91.4
97.6
103.8
122
122.1
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62711445
品番
VAPDJD0710
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
剛性と切りくず排出性を両立し、L/D=10の深穴もノンステップ加工が可能です。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工
全長(mm)
141.5
溝長(mm)
91.5
シャンク径(Φmm)
8
先端角(°)
135
刃径(Φmm)
7.1
仕様
●オイルホール:なし●ドリル径許容差(mm):-0.022~0●先端と肩部寸法差PL(mm):1.5●機能長さLF(mm):140
材質
高級高合金ハイス(HG HSS)
刃数
2
コーティング
バイオレットコーティング
シャンク径公差
h7
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンニング
Xシンニング
注意
※コレット式ドリルチャック、ミーリングチャックをご使用ください。
※切削油剤は十分にかけてください。
※加工状況により、ノンステップ加工で切りくずの排出が難しい場合や切りくず伸びなどが発生する場合があります。
※その場合はステップ加工をして下さい。ステップ量はDC×1~DC×3を目安としてください。