ユタカメイク
飛沫感染防止透明シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
仕上り寸法(縦×横)(m)
1.8×1.75
0.9×1.75
1.8×1.75
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62711688
品番
B‐441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
いろんなところへ簡単取付
補強テープ入り
ハトメ加工
リサイズOK
防災加工 燃えにくく自己消化性あり
防炎製品ラベル付
UVカット 紫外線による変色や劣化を軽減
静電防止 ホコリの付着やいやな静電気を軽減
シート厚さ(mm)
0.2
色
クリア
仕上り寸法(縦×横)(m)
1.8×1.75
特性
防炎・耐UV・静電防止
形状
折りたたみタイプ
仕様
アルミハトメ(#25)45cmピッチ周囲折返し加工(ターポリン補強テープ入り)
材質
PVC