曜日別特売
SEPDSD0290 SE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ 三菱マテリアル 62711847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEPDSD0290 SE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ 三菱マテリアル 62711847
SEPDSD0290 SE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ 三菱マテリアル 62711847

SE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)2.9
2.9
2.7
2.8
3
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
シャンク径(mm)3
全長(mm)60.6
溝長(mm)15.6
15.6
3.1
3.11
5.12
5.13
5.14
5.16
5.17
5.18
6.19
6.2
8.2
8.3
9.3
11.3
11.4
12.4
12.5
13.5
15.5
17.6
17.7
19.7
21.8
内容量1本注文コード62711847品番SEPDSD0290
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

独自のD-STH処理により、切れ味が良く、耐溶着性と切りくず排出性 を向上させています。

用途鋼、アルミニウム合金、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工仕様●オイルホール:なし●ドリル径許容差(mm):-0.006~0●先端と肩部寸法差PL(mm):0.6●機能長さLF(mm):60材質D-STHコバルトハイス(COHSS D-STH)刃数2全長(mm)60.6溝長(mm)15.6先端角(°)135コーティングなしシャンク径公差h7シャンク径(mm)3刃径(mm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
注意
※コレット式ドリルチャック、ミーリングチャックをご使用ください。
※切削油剤は十分にかけてください。
※被削材の硬度が30HRCを超える場合は、バイオレット高精度ドリル(VAPDS,VAPDM)を推奨します。
※析出硬化系ステンレス鋼(SUS630、SUS631)には、WSTARドリル(MWE、MWS)を推奨します。
※加工穴が4D(D:ドリル径)を超える場合には、ステップ加工を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする