18mmx200mGG/黄線 ダンスーパーロープ(並打) 愛和産業 62711986

18mmx200mGG/黄線 ダンスーパーロープ(並打) 愛和産業 62711986
18mmx200mGG/黄線 ダンスーパーロープ(並打) 愛和産業 62711986

ダンスーパーロープ(並打)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
直径(Φmm)18
内容量1巻(200m×1巻)注文コード62711986品番18mmx200mGG/黄線
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです
紫外線やスレにも比較的強いロープです

用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用質量(kg)約32.5(1巻き)GG/黄線直径(Φmm)18長さ(m)200(1巻)RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
注意
※非熱処理品ですので使用の際若干の伸びがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする