曜日別特売
WT-P400Y インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん 日立 62712537

インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
電源(V)単相100
出力(W)400
内容量1台注文コード62712537品番WT-P400Y
参考基準価格(税別)¥211,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

新Y字溝形状羽根車を採用。
(200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。
楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。

用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などに出力(W)400電源(V)単相100周波数(Hz)50/60共用揚水量(L/min)/全揚程(m)42[吸上高さ8m]/12タイプ自吸式(逆止弁内蔵)消費電力(W)860電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)運転圧力(kPa)【運転モード/標準】[標準]起動圧力:250、停止圧力:310、[低(点滅)]起動圧力:180、停止圧力:240、[高]起動圧力:320、停止圧力:380、【運転モード/圧力一定】[標準]一定制御:310、[低(点滅)]一定制御:240、[高]一定制御:380
注意
※運転圧力「高」は吸上げ高さ3m以内でご使用ください。
※ポンプ据付位置が水面より低い場合の押込は2mまで。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62712503
2024-02-19
用途: 老朽化の交換

もっと早く交換しておけばよかった。騒音も低減し水量も十分でした

5が参考にしています
対象商品 : 62712503
2023-08-20
用途: 家庭菜園への散水 (釣瓶井戸から)
農・林・水産業

・回転音が低く良好
・脈流が気になる 作業に影響ない程度

2が参考にしています
対象商品 : 62712537
2022-06-28
用途: 地下水くみ上げ用ポンプとして
ユニ建材有限会社鉱業

以前使用していたポンプが故障したため、従来と同じ型式を探しこれを見つけました。
同じものなので設置場所等に困ることなく設置できました。

対象商品 : 62712519
2021-04-21
用途: 故障したポンプの更新
農・林・水産業

古い型のポンプ(WT-P200G)が故障したので更新するために購入しました。
スムーズに置き換えすることが出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする