クロノス4B 漁業用黒土のう 愛和産業 62712808

クロノス4B 漁業用黒土のう 愛和産業 62712808
クロノス4B 漁業用黒土のう 愛和産業 62712808
クロノス4B 漁業用黒土のう 愛和産業 62712808

漁業用黒土のう

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード62712808品番クロノス4B
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ポリプロピレン製の漁業用土のうです
連結しやすいように長い口紐付です
口漏れ防止の内カバー付
下部へ切り込み(取手)有り

用途
定置網・養殖施設用の固定具・重りとして
材質ポリプロピレン寸法(mm)600×850品番クロノス-4B容量(kg)約100直径(Φmm)×長さ(m)【口紐ロープ】8×6(折り返し結び有り)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直射日光の当たる場所での長期保管は避けて下さい

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする