曜日別特売
MT-81L ペンライト機能付検電器 マーベル 62712939

MT-81L ペンライト機能付検電器 マーベル 62712939
MT-81L ペンライト機能付検電器 マーベル 62712939

ペンライト機能付検電器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード62712939品番MT-81L
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

コンパクトなサイズで安全に検電ができます
感度調整機能付、最適な感度で検電できます
赤色発光と同時にブザー音にてお知らせします

用途低圧交流専用使用電圧範囲(V)AC40~600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×126×15質量(g)30幅(mm)20奥行(mm)15高さ(mm)126トラスコ品番116-1650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする