曜日別特売
T6SB-R3-O100-EM 関東ハイ-Kターム2-EM(屋外用)CVT100SQ用キット 3M(スリーエム) 62713553

T6SB-R3-O100-EM 関東ハイ-Kターム2-EM(屋外用)CVT100SQ用キット 3M(スリーエム) 62713553
T6SB-R3-O100-EM 関東ハイ-Kターム2-EM(屋外用)CVT100SQ用キット 3M(スリーエム) 62713553

関東ハイ-Kターム2-EM(屋外用)CVT100SQ用キット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード62713553品番T6SB-R3-O100-EM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

UAS・UGSに使用可能です(屋内用のみ)
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます
端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています
端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です
無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です
ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です

用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末。トラスコ品番161-3045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする