曜日別特売
UV-SU375-01FDC ブラックライト フォーカスコントロールタイプ Hydrangea 62713579

本体

UV-SU375-01FDC ブラックライト フォーカスコントロールタイプ Hydrangea 62713579
UV-SU375-01FDC ブラックライト フォーカスコントロールタイプ Hydrangea 62713579
UV-SU375-01FDC ブラックライト フォーカスコントロールタイプ Hydrangea 62713579
UV-SU375-01FDC ブラックライト フォーカスコントロールタイプ Hydrangea 62713579

ブラックライト フォーカスコントロールタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個波長(nm)375注文コード62713579品番UV-SU375-01FDC
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます
駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用
スイッチ入力後即座に安定動作

用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124本体質量(g)140波長(nm)375電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※非常に強力な紫外線が出ておりますのでご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください
※照射領域は照射面から40cmでの測定値です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする