本体
Hydrangea
ブラックライト フォーカスコントロールタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
波長(nm)
395
注文コード
62713597
品番
UV-SU395-01FDC
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
波長
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます
駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用
スイッチ入力後即座に安定動作
用途
紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など
仕様
使用LED:日亜化学社製チップ型LED
本体寸法(mm)
Φ37×124
本体質量(g)
140
波長(nm)
395
電源タイプ
コンセント
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※非常に強力な紫外線が出ておりますのでご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください
※照射領域は照射面から40cmでの測定値です