P・O・Pトレーディング
のぼり 狩り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
プルーン狩りB
ブルーベリー狩り
プルーン狩りC
プルーン狩りB
プルーン狩りA
いちご狩り品種食べ比IJM
いちご狩りいちご写真IJM
もも狩りMTM
桃狩りピンク地MTM
さくらんぼ狩り甘くて
いちご狩り写真
ブルーベリー狩り下イラスト
きのこ狩り
かき狩り
なし狩り
りんご狩り
みかん狩り
いちご狩り
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62714377
品番
2022788
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
プルーン狩りB
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550