P・O・Pトレーディング
のぼり 特産品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
長崎の特産品
長崎の特産品
長崎の特産品
九州沖縄の特産品
九州の特産品
四国瀬戸内の特産品
四国山陽の特産品
山陰山陽四国の特産品
関西の特産品
近畿の特産品
関東の特産品
信州の特産品
北陸の特産品
東北の特産品
全国の特産品
沖縄の特産品
鹿児島の特産品
宮崎の特産品
大分の特産品
熊本の特産品
佐賀の特産品
福岡の特産品
高知の特産品
愛媛の特産品
香川の特産品
徳島の特産品
山口の特産品
広島の特産品
岡山の特産品
島根の特産品
鳥取の特産品
和歌山の特産品
奈良の特産品
兵庫の特産品
大阪の特産品
京都の特産品
滋賀の特産品
三重の特産品
愛知の特産品
静岡の特産品
岐阜の特産品
長野の特産品
山梨の特産品
福井の特産品
石川の特産品
富山の特産品
新潟の特産品
神奈川の特産品
東京の特産品
千葉の特産品
埼玉の特産品
群馬の特産品
栃木の特産品
茨城の特産品
福島の特産品
山形の特産品
秋田の特産品
宮城の特産品
岩手の特産品
青森の特産品
北海道の特産品
全59種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62714657
品番
2021168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
長崎の特産品
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550