1271A045.750 ウィンジョブ CP212 AC アシックス 62715373

1271A045.750 ウィンジョブ CP212 AC アシックス 62715373
1271A045.750 ウィンジョブ CP212 AC アシックス 62715373
1271A045.750 ウィンジョブ CP212 AC アシックス 62715373
1271A045.750 ウィンジョブ CP212 AC アシックス 62715373
1271A045.750 ウィンジョブ CP212 AC アシックス 62715373

ウィンジョブ CP212 AC

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード62715373品番1271A045.750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソールに設けた通気孔から空気を取り込み、湿気や熱気を放出。シューズ内部を快適に保ちます。
ミッドソールでの吸気・排気
靴内の通気の循環
アッパーでの吸気・排気
ダブルラッセルメッシュとエアサイクルシステムによる優れた通気性を。

形状ローカットFイエロー/ブラックサイズ(cm)28規格JSAA A種機能吸気・排気、通気性、軽量(フューズゲル)、安定性(SRG中敷き)、耐油性ラバー足幅ワイド(3E相当)アズワン品番65-1937-90甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 日常の業務で使用。
グリーンマンション野間管理組合サービス業

以前からアシックスの安全靴を使用しており、試し履きしないでもサイズがわかっているので発注した。フィット感は問題なく滑りにくいことから安全作業には欠かせない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする