1273A028.100 ウィンジョブ CP307 Boa アシックス 62715477

1273A028.100 ウィンジョブ CP307 Boa アシックス 62715477
1273A028.100 ウィンジョブ CP307 Boa アシックス 62715477
1273A028.100 ウィンジョブ CP307 Boa アシックス 62715477
1273A028.100 ウィンジョブ CP307 Boa アシックス 62715477
1273A028.100 ウィンジョブ CP307 Boa アシックス 62715477

ウィンジョブ CP307 Boa

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード62715477品番1273A028.100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

レースをサイドに配した新構造のBOA(R)フィットシステム。
新たなフィット感を実現。
ダイヤルカバー
BOAダイヤルを保護しながら、ダイヤル調整もできるダイヤルカバーを採用。
ベルトフィッティング
足の甲をベルトで締め付けることで新たなフィット感を実現。

サイズ(cm)26足幅ワイド(3E相当)ホワイト/クラシックレッド機能軽量(フューズゲル)、安定性(SRG中敷き)、耐油性ラバー形状ローカット規格JSAA A種先芯ガラス繊維強化樹脂アズワン品番65-1938-07甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62715513
2022-12-05
用途: 建設現場入場時
新和硝子株式会社建設業・工事業

履き心地はぼぼ満足で、私の足の形状に合っています。

対象商品 : 62715477
2022-07-27
用途: 現場施工管理
建設業・工事業

履き心地が良く歩きやすい。又履きやすく脱ぎやすい。締付も簡単で程よく締まる。

対象商品 : 62715757
2021-12-17
用途: 現場作業時に。
有限会社杉浦鉄筋工業建設業・工事業

ミズノより少し重たく感じるが1日作業したあとの足の疲れかたが全然ちがう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする