P・O・Pトレーディング
のぼり 自転車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
自転車のながらスマホ
自転車のながらスマホ
自転車の傘差し運転
自転車の飲酒運転
自転車の飲酒運転赤
ヘルメット着用自転車
ヘルメット着用!!自転車
自転車も信号を守ろう
安全確認自転車
一時停止自転車
交通ルール自転車
交通安全自転車
自転車用品
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62716635
品番
2020249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
自転車のながらスマホ
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550