P・O・Pトレーディング
のぼり 自動販売機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
ラーメン冷凍自販機
野菜自動販売機
ポップコーン自動販売機
中華冷凍自販機
からあげ冷凍自販機
もつ鍋セット冷凍自販機
焼肉セット冷凍自販機
ラーメン冷凍自販機
自動販売機ソフトドリンク100円
ドリンク自動販売機
スイーツ自動販売機
クレープ自動販売機
昆虫食自動販売機
ご当地グルメ自動販売機
たまご自動販売機
冷凍餃子自動販売機
生餃子冷凍自販機
冷凍食品自動販売機
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62717098
品番
2036821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
ラーメン冷凍自販機
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550