P・O・Pトレーディング
のぼり 花
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
花FLOWER白KMN
花ガーデニング資材NSH
花資材・アソートNSH
花を贈ろうギフトKMN
花フレーム型ロゴ入KMN
花フレーム型KMN
花斜めフレーム型KMN
花ひまわりKMN
花FLOWER白KMN
花カーネーションKMN
花FLOWER紫陽花KMN
花のある暮らし生活KMN
花一輪草冠KMN
花一輪ストライプKMN
花薔薇一輪KMN
花のある暮らしKMN
FLOWER大切なKMN
FLOWER花を贈ろうKMN
FLOWER記念日KMN
花花花緑橙地
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62717457
品番
2009766
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
花FLOWER白KMN
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550