P・O・Pトレーディング
のぼり 直売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
新鮮野菜直売所緑地
農家の直売所
新鮮野菜直売所緑地
工場直売黒字赤地
米の直売所生産農家
たらこ直売白字赤地
たまご直売白字赤地
とうふ直売所紺字白地
野菜直売所赤地
野菜直売所上下ライン
直売所新鮮白地
直売所新鮮緑地
野菜直売とれたて
野菜直売新鮮緑地
すいか直売所あまーい
直売所いらっしゃい緑
直売所いらっしゃい橙
たまご直売味自慢橙地
カニ直売所黒字赤波地
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62717606
品番
2008950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
新鮮野菜直売所緑地
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550