曜日別特売
2003644 のぼり 特産! P・O・Pトレーディング 62717929

のぼり 特産!

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
文字内容特産!地場野菜
特産!地場野菜
特産!野菜・果物
特産!新鮮野菜
特産!産地直送
特産!落花生
特産!松茸
特産!きのこ
特産!こんにゃく芋
特産!長芋
特産!さとうきび
特産!たけのこ
特産!オリーブ
特産!黒豆
特産!くり
特産!さつまいも
特産!じゃがいも
特産!たまねぎ
特産!トマト
特産!ねぎ
特産!水茄子
特産!なす
特産!白菜
特産!レタス
特産!キャベツ
特産!だいこん
特産!パイナップル
特産!マンゴー
特産!キウイ
特産!レモン
特産!富有柿
特産!かき
特産!文旦
特産!はっさく
特産!伊予柑
特産!温州みかん
特産!夏みかん
特産!みかん
特産!いちご
特産!うめ
特産!もも
特産!スイカ
特産!りんご
特産!マスカット
特産!ハスカップ
特産!さくらんぼ
内容量1枚注文コード62717929品番2003644
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ文字内容特産!地場野菜縦(mm)1800横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする