ET2202L-2UWA-0-BL-G 21.5型ワイドLCDタッチモニター 投影型静電容量方式 タッチパネルシステムズ 62719635

21.5型ワイドLCDタッチモニター 投影型静電容量方式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード62719635品番ET2202L-2UWA-0-BL-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980


タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。
モニターは21.5型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。
(VESA physical mount 規格 100mmに対応)
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。
USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)
情報処理機器規格(IEC60950-1)、VCCI、FCC及びCEマーキングなどのEMI規格に適合。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。
アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。

サイズ21.5型表面処理光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式VA

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする