曜日別特売
FDS1721T-GY 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T グレイ EIZO 62721945

FDS1721T-GY 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T グレイ EIZO 62721945
FDS1721T-GY 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T グレイ EIZO 62721945

43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T グレイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード62721945品番FDS1721T-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

タッチ耐久性に優れ、手袋を着けたままタッチ操作が可能な超音波表面弾性波(SAW)方式のタッチパネルを採用。
対応OS:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Vista/XP(32bit)。
17.0 型SXGA TN パネル(LEDバックライト)を採用。
周囲の明るさに応じて、モニターの明るさを調整する「Auto EcoView」機能を搭載。
省電力の割合をひと目で確認できる「EcoView Index」機能を搭載。
モニターの省電力設定を一括管理できる、EIZO EcoView NET に対応。
DVI-D/D-Sub の2 系統入力。
スタンド無のフリーマウントモデル。

表面処理グレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子DVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)セイレーングレーアスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式TN

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする