曜日別特売
TD-4650TNWB 4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター/203dpi/USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト brother(ブラザー) 62722496

TD-4650TNWB 4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター/203dpi/USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト brother(ブラザー) 62722496
TD-4650TNWB 4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター/203dpi/USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト brother(ブラザー) 62722496

4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター/203dpi/USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード62722496品番TD-4650TNWB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。
インターフェイス:USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。
解像度:203dpi。
最高印刷速度:203mm/秒。
最大印字幅:108.0mm。
液晶ディスプレー:2.3インチカラー液晶。
対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。
主な使用用途:耐久性が求められる銘板ラベル/耐溶剤性が必要な医療用ラベル/屋外でも使える耐侯性に優れた表示ラベル。
ファンフォールド用紙の背面給紙にも対応。
※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。
最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。
※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする