曜日別特売
TD-4750TNWB 4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター/300dpi/USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト brother(ブラザー) 62722514

TD-4750TNWB 4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター/300dpi/USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト brother(ブラザー) 62722514
TD-4750TNWB 4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター/300dpi/USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト brother(ブラザー) 62722514

4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター/300dpi/USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台注文コード62722514品番TD-4750TNWB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。
インターフェイス:USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。
解像度:300dpi。
最高印刷速度:152mm/秒。
最大印字幅:105.7mm。
液晶ディスプレー:2.3インチカラー液晶。
対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。
主な使用用途:耐久性が求められる銘板ラベル/耐溶剤性が必要な医療用ラベル/屋外でも使える耐侯性に優れた表示ラベル。
ファンフォールド用紙の背面給紙にも対応。
※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。
最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。
※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする