曜日別特売
CPE510 5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPE TP-LINK 62722794

CPE510 5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPE TP-LINK 62722794
CPE510 5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPE TP-LINK 62722794
CPE510 5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPE TP-LINK 62722794
CPE510 5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPE TP-LINK 62722794

5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPE

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード62722794品番CPE510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【英語パッケージ 法人限定】内蔵13dBi 2x2デュアル偏波指向性MIMOアンテナ、2.5km以上の長距離無線伝送に対するシステムレベルの最適化、TP-LINK Pharos MAXtream TDMA(時分割多重アクセス)は、スループット、容量、レイテンシのパフォーマンスが向上、PTMPアプリケーションに最適です、集中管理システム - Pharosコントロール、AP / クライアント / ブリッジ / リピーター / APルーター / APクライアントルーター (WISP)オペレーションモード、受動的PoEアダプタは、最大60メートル(200フィート)のPoE(Power over Ethernet)展開をサポートし、デバイスを自動的にリセットすることができます、W56専用、技適取得済み

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする