ヤマダコーポレーション
ハンドバケットポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
62723705
品番
STB-700
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
オイルの給油が可能な手動式のポンプ。
キャビネット内に多量のオイルが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。
ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)
9.5
全高(mm)
943
吐出量(mL)
60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)
ストローク長(mm)
110
危険物の類別
非危険物
注意
※流量計は付属しておりません。