OM-30MN 805339 メカニカルオイルメーター ヤマダコーポレーション 62723748

805339 メカニカルオイルメーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62723748品番OM-30MN
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

オイルバケットポンプ用メーター

仕様BATCH TOTALの最大値:999.9L、TOTALの最大値:999999L、使用できない流体:水ベースの流体、ガソリンなどパッキン等の部品をおかす流体、使用可能な流体:粘度SAE140までのオイル、ディーゼル、ケロシン及びエンジン冷却剤質量(g)820タイプメーター機構:オーバルギア、メーター種類:メカニカル使用温度範囲(℃)-10~60精度±3.0%最大使用圧力(MPa)7粘度流体の最大:SAE140/1000CP危険物の類別非危険物圧力損失(kPa)70流量範囲(L/min)1~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする