曜日別特売
514471 A3カラーレーザープリンター RICOH IP C6020 RICOH(リコー) 62724124

A3カラーレーザープリンター RICOH IP C6020

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード62724124品番514471
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

連続プリント速度: 36枚/分(カラー・モノクロ)、320枚給紙トレイ×1段、最大用紙サイズ: A3、7インチMultiLink-Panel

エコマーク認定認定プリント方式レーザー用紙サイズ【標準/給紙トレイ】A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、HLT縦送り、不定形サイズ(幅105~297mm、長さ148~431.8mm)【標準/手差しトレイ】A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5縦/横送り、B6縦/横送り、B6ハーフ縦送り、A6縦送り、B7縦/横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、HLT縦/横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦/横送り、封筒(角型2号縦送り、長形3号横送り、長形4号横送り、洋形4号横送り、洋長3号横送り)、不定形サイズ(幅55~297mm、長さ90~1260mm)【オプション/増設トレイ】A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、不定形サイズ(幅148~297mm、長さ182~431.8mm)商品タイププリンターエコマーク認定番号21 155 038

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする