曜日別特売
515939 A4ジェルジェットプリンター RICOH SG 3300 RICOH(リコー) 62724980

A4ジェルジェットプリンター RICOH SG 3300

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード62724980品番515939
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

連続プリント速度:29枚/分(カラー・モノクロ)、自動両面印刷:標準、250枚給紙トレイ、最大用紙サイズ:A4、製品寿命:30万ページまたは5年、3年間の無償保証期間

エコマーク認定認定印刷方式GELJET テクノロジー使用可能用紙サイズA4縦送り、B5縦送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT 縦送り、HLT 横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋形4号縦送り)、L 版縦送り、不定形サイズ(幅88~216mm、長さ127~297mm)色数4色商品タイププリンターエコマーク認定番号16 155 033
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする